Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT32UC3C2128C-Z2UT MCU, 66MHZ, 32 BIT, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577756
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3C2128C-Z2UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AT32 Family AT32UC3C Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 45 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT32
  • MCU-Baureihe: AT32UC3C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT32UC3C2128C-Z2UT, 3577756, 357-7756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,57*
    € 12,97*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 9,09*
    € 15,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.