Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-08BMMM-PL8D05 SENSORKABEL 8P M12A-STECKER/FR. ENDE 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577694
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BMMM-PL8D05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: MPRONTO-12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 5m, rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-08BMMM-PL8D05, 3577694, 357-7694
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 16,43*
    € 20,54*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 16,52*
    € 30,71*
    1
    € 5,90*
    ab € 16,47*
    € 31,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.