Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-08BMMM-PL8D03 SENSORKABEL 8P M12A-STECKER/FR. ENDE 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577692
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BMMM-PL8D03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: MPRONTO-12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-08BMMM-PL8D03, 3577692, 357-7692
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 17,34*
    € 21,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,77*
    € 23,79*
    1 Tag
    1
    1
    € 5,95*
    ab € 16,52*
    € 26,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,38*
    € 31,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.