Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FA6T1AD3CFP#AA0 MCU, 120MHZ, ARM CORTEX-M4F, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576977
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FA6T1AD3CFP#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RA, Produktreihe RA6, Gruppe RA6T1
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RA
  • MCU-Baureihe: RA6
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FA6T1AD3CFP#AA0, 3576977, 357-6977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,72*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.