Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32H733ZGT6 MCU, 32 BIT, 550MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576965
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H733ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit, 16 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 112 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 42 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 564 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32H7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 550 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32H733ZGT6, 3576965, 357-6965
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 8,98*
    € 11,33*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 8,31*
    € 18,04*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,80*
    € 19,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.