Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32H723VET6 MCU, 32 BIT, 550MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576956
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H723VET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit, 16 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 80 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 30 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 564 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32H7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 550 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32H723VET6, 3576956, 357-6956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 7,10*
    € 8,99*
    Lager 139
    486
    1
    € 14,99*
    ab € 6,80*
    € 14,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,62*
    € 15,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.