Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03363 HEISSLUFTPISTOLE, 212G, 1300°C, 30MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573580
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Laufzeit: 30 min
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 60 mm
  • Gewicht: 212 g
  • Außentiefe: 105 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Brennstoff-Füllmenge: -
  • Temperatur, max.: 1300 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D03363, 3573580, 357-3580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.