Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03361 HEISSLUFTPISTOLE 150G 1300°C 45X150X65MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573578
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Laufzeit: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 65 mm
  • Außenbreite: 150 mm
  • Gewicht: 150 g
  • Außentiefe: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Brennstoff-Füllmenge: -
  • Temperatur, max.: 1300 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D03361, 3573578, 357-3578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.