Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASFL1-24.000MHZ-EC-T OSZILLATOR, 24MHZ, HCMOS/TTL, 5 X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573162
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASFL1-24.000MHZ-EC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
24mhz quarz oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASFL1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASFL1-24.000MHZ-EC-T, 3573162, 357-3162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,903*
    € 1,17*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1.091,53*
    € 1.174,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.