Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABMM2-24.000MHZ-E2-T QUARZ, 24MHZ, 18PF, SMD, 6MM X 3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573146
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABMM2-24.000MHZ-E2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABMM2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.6mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABMM2-24.000MHZ-E2-T, 3573146, 357-3146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.