Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMD MTH305027AH-24.000MHZ-T OSZILLATOR, 24MHZ, HCMOS, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573019
Hersteller:
     MMD
Herst.-Nr.:
     MTH305027AH-24.000MHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: MTH Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MMD, MTH305027AH-24.000MHZ-T, 3573019, 357-3019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,41*
    Lager 139
    999
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 2,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.