Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA ISM97-3251BH-27.000 MHZ OSZILLATOR, 27MHZ, CMOS, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572976
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     ISM97-3251BH-27.000 MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ISM97
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ILSI AMERICA, ISM97-3251BH-27.000 MHZ, 3572976, 357-2976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,581*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.