Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EC2600TS-24.000M TR OSZILLATOR, 24MHZ, LVCMOS, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572947
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC2600TS-24.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: EC26 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ECLIPTEK, EC2600TS-24.000M TR, 3572947, 357-2947
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,86*
    Lager 139
    782
    1
    € 14,99*
    ab € 0,63*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.