Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-211-050-124 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565430
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-211-050-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
hutschienen schaltnetzteil 50w
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-211-050-124, 3565430, 356-5430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003280
    ab € 30,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.