Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-005-303 AC/DC-NETZTEIL, 3.3V, 1.515A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565389
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-005-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 17.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Breite: 27.5 mm
  • Tiefe: 37 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.515 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-005-303, 3565389, 356-5389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 36,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    € 17,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.