Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2MM-RCD-D10-BX BUCHSENGEHÄUSE, 20POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564627
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2MM-RCD-D10-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 20-polig
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: AMPMODU
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte 28-24AWG 2316113 &, 30-28AWG 2316114 von AMP
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 2MM-RCD-D10-BX, 3564627, 356-4627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842236-0
    ab € 1,26*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842238-0
    ab € 1,81*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842244-0
    ab € 1,13*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842246-0
    ab € 2,06*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842248-0
    ab € 1,10*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-2842250-0
    ab € 1,75*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-M-F-LP
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-M-H-LP
    ab € 0,266*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-S-F-LP
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-S-H-LP
    ab € 0,214*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.