Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2MM-RC-D06-BX BUCHSENGEHÄUSE, 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2MM-RC-D06-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 12 pol
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: AMPMODU
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte 28-24AWG 2316113 &, 30-28AWG 2316114 von AMP
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 2MM-RC-D06-BX, 3564624, 356-4624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2373376-2
    ab € 0,919*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2373378-2
    ab € 1,48*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2842166-2
    ab € 0,758*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2842168-2
    ab € 1,09*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2842282-2
    ab € 0,697*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-2842284-2
    ab € 0,903*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-M-F-LP
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-M-H-LP
    ab € 0,266*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-S-F-LP
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2MM-RT-S-H-LP
    ab € 0,214*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2842126-6
    ab € 0,675*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.