Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F566TEBDFP#30 MCU, 160MHZ, 32BIT, LFQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3563429
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F566TEBDFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
mikrocontroller renesas
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX600, Gruppe RX66T
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 73 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 160 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F566TEBDFP#30, 3563429, 356-3429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.