Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MLI-160808-5R6M VIELSCHICHTINDUKTIVIT 5.6UH 0.005A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3554052
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MLI-160808-5R6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 5 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.55 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 22 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,022*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.