Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ML22530TBZ0BX LSI SPRACHSYNTHESE MISCHEN, 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551857
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ML22530TBZ0BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
ROHM
Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C, SPI, SAI
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Audiosteuerung: LSI Sprachsynthese
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: TQFP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ML22530TBZ0BX, 3551857, 355-1857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROHM Semiconductor
    SDCK3
    ab € 303,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.