Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78432018003 INDUKTIVITÄT 300NH, HALBGESCHIRMT, 28.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551765
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78432018003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
DC-Widerstand, max.: 440 µohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 28.2 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 300 nH
  • Produktpalette: WE-HCIT
  • Sättigungsstrom (Isat): 27 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78432018003, 3551765, 355-1765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.