Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784383240068 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 680NH GESCH 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551711
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784383240068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: WE-MAIA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.85 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.059 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784383240068, 3551711, 355-1711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,798*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.