Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78279224171 FERRITPERLE, 170 OHM, 4A, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551448
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78279224171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-MPSA
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 2220 [Metrisch 5550]
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.015 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 170 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.08 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 5.59 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 78279224171, 3551448, 355-1448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,52*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.