Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782965601 FERRITPERLE, 600 OHM, 3A, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551436
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782965601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-CBA
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 782965601, 3551436, 355-1436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,426*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.