Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782763301 FERRITPERLE, 300 OHM, 3A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551424
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782763301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-CBA
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 300 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 782763301, 3551424, 355-1424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0677*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4153*
    € 0,49421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2202*
    € 0,26204
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.