Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA M1575HCT-15A-SMA GPS-ANTENNE, 1.57542GHZ, 28DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547767
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     M1575HCT-15A-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.57542 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 28 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MAXTENA, M1575HCT-15A-SMA, 3547767, 354-7767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,31*
    € 97,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,83*
    € 96,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,09*
    € 90,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,39*
    € 84,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,03*
    € 83,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,41*
    € 70,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.