Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02070C7502FBP00 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 75K 1% 1W 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547741
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02070C7502FBP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: SMM0207
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 75 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, thin film widerstand, melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02070C7502FBP00, 3547741, 354-7741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0446*
    € 0,1385*
    Lager 139
    225
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0601*
    € 0,3371*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3371*
    € 0,40115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.