Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C2208GB300 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 2R2 2% 0.3W 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2208GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 150 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C2208GB300, 3547537, 354-7537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0523*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2883*
    € 0,34308
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1459*
    € 0,17362
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.