Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMA02040X3300GB300 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 330R 2% 0.4W 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547317
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X3300GB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: CMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, CMA02040X3300GB300, 3547317, 354-7317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,102*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.