Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VR25000004703JA100 METALLSCHICHTWIDERSTAND 470K 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547283
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR25000004703JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: VR25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.6 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, VR25000004703JA100, 3547283, 354-7283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,2355*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0433*
    € 0,2776*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2776*
    € 0,33034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1821*
    € 0,2167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 0.25W 470K
    ab € 0,00699*
    Ähnlich
    Vishay
    VR25000004703JA500
    ab € 0,0384*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.