Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000106801JA100 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 6.8K, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547170
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000106801JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: PR01
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000106801JA100, 3547170, 354-7170
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0405*
    € 0,0568*
    Lager 139
    339
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0374*
    € 0,2535*
    1 Tag
    286
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2131*
    € 0,5043*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2535*
    € 0,30167
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1648*
    € 0,19611
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    PR01000106801JR500
    ab € 0,0342*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.