Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000101509JA100 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 15R, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101509JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: PR01 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000101509JA100, 3547144, 354-7144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0436*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,0571*
    Lager 139
    42
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0395*
    € 0,2601*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2601*
    € 0,30952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1684*
    € 0,2004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    PR01000101509JR500
    ab € 0,0374*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.