Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C2200FC100 METALLSCHICHTWIDERSTAND 220R 0.6W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547126
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2200FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MRS25
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C2200FC100, 3547126, 354-7126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0589*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2846*
    € 0,33867
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1625*
    € 0,19338
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C2200FCT00
    ab € 0,0252*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.