Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C2708FCT00 METALLSCHICHTWIDERSTAND 2.7R 0.6W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546980
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2708FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MBB
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB02070C2708FCT00, 3546980, 354-6980
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0752*
    2 Tage
    3458
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0436*
    € 0,1246*
    Lager 139
    191
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0308*
    € 0,3823*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3823*
    € 0,45494
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1418*
    € 0,16874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,823* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.