Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBA02040C4702FC100 METALLSCHICHTWIDERSTAND 47K 0.4W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546879
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4702FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MBA
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBA02040C4702FC100, 3546879, 354-6879
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0376*
    € 0,0523*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0713*
    € 0,1771*
    Lager 139
    880
    1
    € 14,99*
    ab € 0,043*
    € 0,511*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2923*
    € 0,34784
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.