Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBA02040C1201FCT00 METALLSCHICHTWIDERSTAND 1.2K 0.4W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546833
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1201FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MBA
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBA02040C1201FCT00, 3546833, 354-6833
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1990
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0224*
    € 0,167*
    2 Tage
    1806
    100
    € 5,95*
    ab € 0,1034*
    € 0,1956*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.