Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12065R60FKEA WIDERSTAND AEC-Q200 5R6 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12065R60FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.6 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW12065R60FKEA, 3546474, 354-6474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0228*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.