Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOSX3CT631RR43G METALLSCHICHTWIDERSTAND, 0R43, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542745
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOSX3CT631RR43G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktpalette: MOSX
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/K
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 15.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 0.43 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, KOA, MOSX3CT631RR43G, 3542745, 354-2745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0867*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6404*
    € 0,76208
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4605*
    € 0,548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3475*
    € 0,41353
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2739*
    € 0,32594
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1814*
    € 0,21587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.