Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOSX3CT521AR10J METALLSCHICHTWIDERSTAND, 0R1, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542734
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOSX3CT521AR10J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktpalette: MOSX
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/K
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 15.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, KOA, MOSX3CT521AR10J, 3542734, 354-2734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,135*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.