Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOS1/2CT52R272J METALLOXIDWIDERSTAND, 2K7, 0.5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3541696
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOS1/2CT52R272J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MOS
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/K
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MOS1/2CT52R272J, 3541696, 354-1696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,031*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4341*
    € 0,51658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.