Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MF1/4DCT52R3921F METALLSCHICHTWIDERSTAND 3K92 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3541365
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4DCT52R3921F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: MF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Semi-Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.92 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MF1/4DCT52R3921F, 3541365, 354-1365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0318*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1511*
    € 0,17981
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.