Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MF1/4DCT52R24R3F METALLSCHICHTWIDERSTAND 24R3 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3541269
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4DCT52R24R3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: MF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Semi-Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 24.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MF1/4DCT52R24R3F, 3541269, 354-1269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.