Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CFS1/4CT52R124J KOHLESCHICHTWIDERSTAND 120K 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3540744
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CFS1/4CT52R124J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.7 mm
  • Produktpalette: CF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis -1000ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand koa, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, CFS1/4CT52R124J, 3540744, 354-0744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0132*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.