Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CF1/4CT52R273J KOHLESCHICHTWIDERSTAND 27K 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3540654
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CF1/4CT52R273J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: CF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: +350ppm/°C, -450ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand koa, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, CF1/4CT52R273J, 3540654, 354-0654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.