Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590Z150 DRUCKGUSS-GEHÄUSE, 220X120X80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536038
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Produktpalette: 1590Z
  • Außenhöhe - imperial: 8.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 121 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 4.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 221 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, durchgangsdose, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590Z150, 3536038, 353-6038
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 38,23*
    € 51,53*
    € 4,00*
    ab € 36,61*
    € 51,54*
    € 8,95*
    ab € 37,21*
    € 51,61*
    € 5,90*
    ab € 40,21*
    € 68,08*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 54,64*
    € 85,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,06*
    € 98,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,97*
    € 85,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,28*
    € 72,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,64*
    € 65,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.