Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-90-24ST AC/DC-NETZTEIL, 24V, 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534434
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-90-24ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: IRM-90 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.75 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell 24v tischnetzteil, einbau netzteil, einbau netzteil meanwell, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, IRM-90-24ST, 3534434, 353-4434
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 5,95*
    ab € 19,05*
    € 29,05*
    € 5,90*
    ab € 19,08*
    € 30,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,26*
    € 39,86*
    € 8,95*
    ab € 27,45*
    € 41,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.