Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER HDL3000PS150 AC/DC-NETZTEIL, 150V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525440
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     HDL3000PS150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HDL3000-HV Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 150 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 3 kW
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, HDL3000PS150, 3525440, 352-5440
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 1.084,83*
    € 1.188,06*
    € 5,90*
    ab € 1.184,57*
    € 1.526,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.425,03*
    € 1.538,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.538,09*
    € 1.830,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.525,27*
    € 1.815,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.477,29*
    € 1.757,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.447,47*
    € 1.722,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.425,03*
    € 1.695,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.