Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231C6478M000 KONDENSATOR 4700UF 50V, ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525307
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231C6478M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B41231
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.86 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 50v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41231C6478M000, 3525307, 352-5307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,81*
    € 6,9139
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,96*
    € 5,9024
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,7838
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.