Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231B6338M007 KONDENSATOR 3300UF 50V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525303
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B6338M007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25.4 mm
  • Produktpalette: B41231
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.06 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 3300µf 50v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41231B6338M007, 3525303, 352-5303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,53*
    € 5,3907
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,82*
    € 4,5458
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.