Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231A7189M000 KONDENSATOR 18000UF 35V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525297
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A7189M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B41231
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.28 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 18000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41231A7189M000, 3525297, 352-5297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.